Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5603403800 HCBB/6-500/H-A - 5603403800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5603403800 HCBB/6-500/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 5615.98 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 0 Pa

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893770851

Artikelnummer

SPI5603403800

Herstellernummer

5603403800

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

5615.98 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

0 Pa

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

50 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Luftmenge bei Druck 2:

5616.14 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.24 W

Breite:

630 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

4424.62 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

630 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

150 mm

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore monofase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola