Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5603255000 HCBB/4-500/H-A - 5603255000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5603255000 HCBB/4-500/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 8848.45 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 75 Pa

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893059987

Artikelnummer

SPI5603255000

Herstellernummer

5603255000

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

8848.45 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

75 Pa

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

175 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Luftmenge bei Druck 2:

7738.97 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.76 W

Breite:

630 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

5265.16 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

630 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

150 mm

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore monofase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola