S & P ITALIA SPA - SPI5602514100 HCGT/2-355/I-A - 5602514100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 4492.77 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 100 Pa
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893042712
Artikelnummer
SPI5602514100
Herstellernummer
5602514100
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
4492.77 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
100 Pa
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
225 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Luftmenge bei Druck 2:
3850.85 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Breite:
450 mm
Mit thermischem Schutz:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
2051 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
450 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Tiefe:
129 mm