S & P ITALIA SPA - SPI5602512600 HCGB/2-355/I-A - 5602512600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 3552.44 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 100 Pa
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893609557
Artikelnummer
SPI5602512600
Herstellernummer
5602512600
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
3552.44 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
100 Pa
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
225 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
3025.29 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
0.39 W
Breite:
450 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
1614 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
450 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
129 mm