Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5602511800 HCGB/2-315/I-A - 5602511800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5602511800 HCGB/2-315/I-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 3148.09 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 75 Pa

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893609519

Artikelnummer

SPI5602511800

Herstellernummer

5602511800

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

3148.09 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

75 Pa

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

200 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Luftmenge bei Druck 2:

2790.4 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.34 W

Breite:

400 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

1764.69 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

400 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

129 mm

Ventilatori assiali, da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motori monofase (HCFB) otrifase (HCFT), IP65 (modelli a 2 poli; Ø 800, 900 e 1000: IP55), Classe F (temperatura ambiente di lavoro: da -40°C a +70°C, ad eccezione dei modelli: da Ø 800 a 1000 da -20ºC a +40°C), protezione termica incorporata (ad eccezione dei modelli 800 a 1000), scatola morsettiera con condensatore incluso, per i modelli monofase.