Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5602458400 HCFT/6-450/H-A - 5602458400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 4437 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 0 Pa

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893769954

Artikelnummer

SPI5602458400

Herstellernummer

5602458400

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

4437 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

0 Pa

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

50 Pa

Anschlussspannung:

400 V

Luftmenge bei Druck 2:

4436.82 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.14 W

Breite:

560 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

2978.8 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

560 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

150 mm

Ventilatori elicoidali da parete con girante in plastica rinforzata con fibra di vetro, trifase (HCFT), IP65, Classe [MOTOR CLASS], protettore termico incorporato e scatola morsettiera.Motori Di [PALI] poli. Tensione regolabile con autotrasformatore. Modelli trifase regolabili tramite convertitore di frequenza. Tensione di alimentazioneTrifase 230/400V-50Hz o 400V-50Hz.Marca S&P modello HCFT/6-450/H-A (230/400V50HZ) V5.