Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5602189400 HCFT/4-500/H-A - 5602189400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5602189400 HCFT/4-500/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 9747.97 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 50 Pa

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893637017

Artikelnummer

SPI5602189400

Herstellernummer

5602189400

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

9747.97 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

50 Pa

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

150 Pa

Anschlussspannung:

400 V

Luftmenge bei Druck 2:

8790.41 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.77 W

Breite:

630 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

6457.29 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

630 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

150 mm

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 4 poli.Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.