S & P ITALIA SPA - SPI5602095400 HCFB/6-450/H-A - 5602095400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 3514.4 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 0 Pa
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893769695
Artikelnummer
SPI5602095400
Herstellernummer
5602095400
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
3514.4 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
0 Pa
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
50 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
3515.35 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
0.1 W
Breite:
560 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
2187.13 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
560 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
150 mm


