Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5602081100 HCFB/6-400/H-A - 5602081100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5602081100 HCFB/6-400/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 2979.48 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 0 Pa

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893036902

Artikelnummer

SPI5602081100

Herstellernummer

5602081100

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

2979.48 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

0 Pa

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

25 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Luftmenge bei Druck 2:

2979.47 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.1 W

Breite:

500 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

2215.82 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

500 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

129 mm

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore monofase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.