Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5602075400 HCFB/4-400/H-A - 5602075400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5602075400 HCFB/4-400/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 4914.7 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 25 Pa

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893613189

Artikelnummer

SPI5602075400

Herstellernummer

5602075400

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

4914.7 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

25 Pa

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

100 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Luftmenge bei Druck 2:

4576.99 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.27 W

Breite:

500 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

2667.71 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

500 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

129 mm

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore monofase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.