S & P ITALIA SPA - SPI5602002800 HCFB/4-560/H-A - 5602002800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 12986.03 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 75 Pa
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893609663
Artikelnummer
SPI5602002800
Herstellernummer
5602002800
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
12986.03 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
75 Pa
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
175 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
11119.51 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Breite:
710 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
7847.15 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
710 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
218.5 mm


