Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5505003900 TPSB/2-225/088 - 5505003900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5505003900 TPSB/2-225/088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1058.83 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 926.35 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1117.83 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893985989

Artikelnummer

SPI5505003900

Herstellernummer

5505003900

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

1058.83 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

926.35 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

1117.83 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

995.35 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

852.87 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

0.9 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.15 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

773.39 m³/h

Steuersignal:

sonstige

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Frequenz:

50/60 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

581.91 m³/h

Max. Luftvolumen bei 500 Pa:

351.96 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Luftvolumen bei 600 Pa:

66 m³/h

Rückschlagklappe:

optional

Anzahl der Phasen:

1

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Design Kappe:

Pilz

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

401 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Drehzahl:

2774.41 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

60 dB(A)

Arbeitshöhe:

186 mm

Ventilatore centrifugo da tetto, di basso profilo, scarico orizzontale, girante a pale rovesce, con corpo in poliammide, cappello speciale resistente alle interperie e base in lamiera d'acciaio zincato.Giunto motore equilibrato dinamicamente.Motore monofase 230V-50/60Hz, IP44, Classe F (Modello Classe B 190/060), ciscinetti lubrificati a vita e protezione termica.Comprende una morsettiera esterna IP65.