S & P ITALIA SPA - SPI5505003700 TPSB/2-190/060 - 5505003700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 482.94 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 337.95 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 545.93 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893985965
Artikelnummer
SPI5505003700
Herstellernummer
5505003700
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
482.94 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
337.95 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
545.93 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Motortyp:
AC
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
414.95 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
257.97 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
0.3 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.06 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
163.98 m³/h
Steuersignal:
sonstige
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Frequenz:
50/60 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
optional
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Design Kappe:
Pilz
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
2678.3 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
53 dB(A)
Arbeitshöhe:
141 mm


