S & P ITALIA SPA - SPI5416845500 AIRSENS RH - 5416845500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - kapazitiver Polymersensor
Mit Befestigungsmaterial - ja
Geeignet für Kanalbefestigung - nein
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 45...100 %
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893943934
Artikelnummer
SPI5416845500
Herstellernummer
5416845500
Hersteller
SPI
Technologie:
kapazitiver Polymersensor
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
45...100 %
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Einsatzgebiet:
Raum
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
CO2-Messung:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
nein
Festes Kabel am Sensor:
nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Aktive Temperaturmessung:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Material Element:
sonstige
Passive Temperaturmessung:
ja
VOC-Messung:
nein
Durchschnittstemperaturmessung:
nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Drahtlos:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
100...240 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit Display:
ja
Offseteinstellung möglich:
nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
ja
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bluetooth:
nein
Anzahl der Messbereiche:
1
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Ausgangssignale:
2
Trend-Darstellung:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Toleranz:
2 %
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
UV-beständig:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
WLAN-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Ausführung des Displays:
LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Verpolungsschutz:
nein
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe Gehäuse:
89 mm
Gehäusebreite:
122 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


