Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416845300 AIRSENS CO2 - 5416845300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5416845300 AIRSENS CO2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Technologie - NDIR

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

  • Geeignet für Kanalbefestigung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893943910

Artikelnummer

SPI5416845300

Herstellernummer

5416845300

Hersteller

SPI

Technologie:

NDIR

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

nein

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Einsatzgebiet:

Raum

Geeignet für Gase:

nein

Mit Gehäuse:

ja

CO2-Messung:

ja

Deckelbefestigung:

aufrastend

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

nein

Festes Kabel am Sensor:

nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

nein

Aktive Temperaturmessung:

nein

Geeignet für Luft:

ja

Material Element:

sonstige

CO2-Messbereich:

450...2000 ppm

Passive Temperaturmessung:

nein

VOC-Messung:

nein

Durchschnittstemperaturmessung:

nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Drahtlos:

nein

Enthalpiemessung:

nein

Messung des Taupunkts:

nein

Feinstaubmessung (PM):

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC:

100...240 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Mit Display:

ja

Offseteinstellung möglich:

ja

Potentiometer mit Einstellknopf:

ja

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Bluetooth:

nein

Anzahl der Messbereiche:

1

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der Ausgangssignale:

2

Trend-Darstellung:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Toleranz:

3 %

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

UV-beständig:

nein

LoRa-Technologie:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

WLAN-kompatibel:

nein

Standby-Taster:

nein

Ausführung des Displays:

LED

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Verpolungsschutz:

nein

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

1

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

95 %

Explosionsgeschützt:

nein

Höhe Gehäuse:

89 mm

Gehäusebreite:

122 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sonde intelligenti per la qualità dell’aria indoor che incorpora un sensore interno di CO2, VOC o HR; specialmente progettato per creare sistemi di VMC.Collegamento diretto ai ventilatori monofase o ECOWATT, a seconda del segnale d’uscita selezionato (tramite relè o segnale analogico).La versione WIFI consente anche il monitoraggio remoto tramite la piattaforma CONNECTAIR®.Caratteristiche principali: • 4 modalità operative:- Uscita relè.- Uscita 0-10V.- Uscita 2-10V.- Controllo totale tramite comunicazione Modbus o piattaforma CONNECTAIR® (versione WiFi).• Segnale regolabile.• Indicatore del livello della qualità dell’aria (a 3 Led).• Regolazione dell’intensità dei 3 Led (OFF-100%).