Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416745700 MFR-200 F5 - 5416745700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5416745700 MFR-200 F5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 235 mm

  • Werkstoff - synthetisch

  • Tiefe - 350 mm

  • Filterumrandung - Kunststoff

  • Eingangsdruckunterschied - 0 Pa

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893305060

Artikelnummer

SPI5416745700

Herstellernummer

5416745700

Hersteller

SPI

Breite:

235 mm

Werkstoff:

synthetisch

Tiefe:

350 mm

Filterumrandung:

Kunststoff

Eingangsdruckunterschied:

0 Pa

Höhe:

235 mm

Filtro in classe F5 (EU5). Temperatura massima di esercizio +80°C. Perdita di carico massima ammissibile: 300 Pa.