Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416739400 RMVT-125 12/100 - 5416739400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5416739400 RMVT-125 12/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienung - Elektromotor 230 V

  • Drosselklappe mit Gummi - nein

  • Mit vormontierter Dichtung - nein

  • Material Quadrant - Stahl

  • Anschluss 2 - Einschubende

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893281852

Artikelnummer

SPI5416739400

Herstellernummer

5416739400

Hersteller

SPI

Bedienung:

Elektromotor 230 V

Drosselklappe mit Gummi:

nein

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Material Quadrant:

Stahl

Anschluss 2:

Einschubende

Mit Pitotrohr:

nein

Einzeln gelagerte Klappenachse:

nein

Drosselklappe reduziert:

nein

Serranda motorizzata circolare a due portate autoregolate tra 80 e 200 Pa. Il passaggio da una portata all’altra si ottiene mediante un termoattuatore comandato da un rilevatore di presenza tipo CPFL. Si utilizzano nei sistemi di ventilazione multizona di tipo minimo-massimo.