S & P ITALIA SPA - SPI5416616000 BORJ-125 - 5416616000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8413893210579
Artikelnummer
SPI5416616000
Herstellernummer
5416616000
Hersteller
SPI
Bocchetta in materiale plastico di colore bianco, utilizzata per estrazione o immissione aria in stanza e locali commerciali. Perdite di carico comprese tra 40 e 150 Pa. L’otturatore centrale mobile consente di realizzare il controllo della portata aria grazie ad una vite di regolazione. Regolabile a tenuta per installazione in condotto.Diametro d'uscita mm: 125