S & P ITALIA SPA - SPI5416615200 BORJ-100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8413893210562
Artikelnummer
SPI5416615200
Herstellernummer
5416615200
Hersteller
SPI
Bocchetta in materiale plastico di colore bianco, utilizzata per estrazione o immissione aria in stanza e locali commerciali. Perdite di carico comprese tra 40 e 150 Pa. L’otturatore centrale mobile consente di realizzare il controllo della portata aria grazie ad una vite di regolazione. Regolabile a tenuta per installazione in condotto.Diametro d'uscita mm: 100