S & P ITALIA SPA - SPI5416592300 MFL-160 G4 - 5416592300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8413893093820
Artikelnummer
SPI5416592300
Herstellernummer
5416592300
Hersteller
SPI
Cassetta filtrante classe G4 (UNE-EN 779:2003), con capacità di filtrazione > 90% di particelle superiori a 10 Micron. Lo sportello superiore della cassetta MFL è facilmente apribile per effettuare il cambio dell’elemento filtrante.