Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416580800 MFL-250 G4 - 5416580800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5416580800 MFL-250 G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893085542

Artikelnummer

SPI5416580800

Herstellernummer

5416580800

Hersteller

SPI

Cassetta filtrante classe G4 (UNE-EN 779:2003), con capacità di filtrazione > 90% di particelle superiori a 10 Micron. Lo sportello superiore della cassetta MFL è facilmente apribile per effettuare il cambio dell’elemento filtrante.