Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416465200 GSI-M0 160 10M - 5416465200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5416465200 GSI-M0 160 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893050540

Artikelnummer

SPI5416465200

Herstellernummer

5416465200

Hersteller

SPI

Tubo flessibile acustico in alluminio e poliestere, classificazione M0/M1, costituito da un tubo interno perforato M0, protetto da un rivestimento di fibra di vetro sp. 25 mm e ricoperto con alluminio flessibile rinforzato con fibra di vetro M1, con un buon isolamento termico e acustico. Raggio di curvatura min.: 0,7 x Ø. Temperatura de uso: de -10ºC a +150ºC. Lunghezza: 10 mt. Diametro mm: 160