Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416418300 RED-315/250 AL - 5416418300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5416418300 RED-315/250 AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gepresst - nein

  • Anschluss 1 - Einschubende

  • Perforierte Innenwand - nein

  • Anschluss 2 - Einschubende

  • Kanalreduzierung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893404954

Artikelnummer

SPI5416418300

Herstellernummer

5416418300

Hersteller

SPI

Gepresst:

nein

Anschluss 1:

Einschubende

Perforierte Innenwand:

nein

Anschluss 2:

Einschubende

Kanalreduzierung:

ja

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Formstückübergang:

nein

Einbettbar in Beton:

nein

Mit Aufschiebeprofil:

nein

Mit Aufschiebeklemme:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Antistatische Ausführung:

nein

Reducciones circulares de chapa galvanizada, para adaptar conductos de distinto diámetro.