S & P ITALIA SPA - SPI5416417500 RED-200/160 P - 5416417500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Kanals - Kunststoff
Gepresst - nein
Anschluss 1 - Einschubende
Anschluss 2 - Einschubende
Kanalreduzierung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893309501
Artikelnummer
SPI5416417500
Herstellernummer
5416417500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Gepresst:
nein
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Kanalreduzierung:
ja
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Formstückübergang:
nein
Riduzione circolare in lamiera di acciaio zincata per adattare condotti di diverso diametro.


