Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416417400 RED-160/125 P - 5416417400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5416417400 RED-160/125 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Gepresst - nein

  • Anschluss 1 - Einschubende

  • Anschluss 2 - Einschubende

  • Kanalreduzierung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893309495

Artikelnummer

SPI5416417400

Herstellernummer

5416417400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Gepresst:

nein

Anschluss 1:

Einschubende

Anschluss 2:

Einschubende

Kanalreduzierung:

ja

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Formstückübergang:

nein

Riduzione circolare in lamiera di acciaio zincata per adattare condotti di diverso diametro.