Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416408600 BM2D 10/100 D125 - 5416408600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5416408600 BM2D 10/100 D125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - rund

  • Farbe - weiß

  • Mit Volumeneinstellung - ja

  • Selbstregulierend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893282606

Artikelnummer

SPI5416408600

Herstellernummer

5416408600

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

rund

Farbe:

weiß

Mit Volumeneinstellung:

ja

Selbstregulierend:

ja

Zufuhrventil:

nein

Zweifach verstellbar:

ja

Ablaufventil:

nein

Bedienung zweifach verstellbar:

elektrisch

Beschränktes Abluftmuster:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Bocchetta motorizzata a due portate autoregolate tra 80 e 160 Pa. Il passaggio da una portata all’altra si ottiene mediante un termoattuatore comandato da un rilevatore di presenza tipo CPFL. Si utilizzano nei sistemi di ventilazione multizona di tipo minimo-massimo.