S & P ITALIA SPA - SPI5416354800 PULSER M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8413893245359
Artikelnummer
SPI5416354800
Herstellernummer
5416354800
Hersteller
SPI
Regolatore di potenza per batterie elettriche di riscaldamento con alimentazione 230V monofase con assorbimento massimo di 16 A. Viene utilizzato per mantenere costante la temperatura del locale interessato o il flusso dell’aria. Il Pulser è un regolatore elettronico ad impulsi che agisce direttamente sulla potenza della batteria elettrica determinando il fabbisogno di energia con brevi periodi di funzionamento e spegnimento (esempio con un ciclo di funzionamento di 30 secondi ON e 30 secondi OFF siottiene il 50% della potenza disponibile). Campo di regolazione: o ÷ 30°C. Grado di protezione IP30. Ingresso di regolazione di massima e minima. Carico massimo: 3,6 kW. Il Pulser è dotato di un sensore integrato e può essere utilizzato direttamente come termostato ambiente ocollegato ad una sonda di temperatura esterna TG-K330.