Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416071300 AIRSENS TEMP - 5416071300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Technologie - kapazitiver Polymersensor

  • Temperaturmessbereich - 0...50 °C

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

  • Geeignet für Kanalbefestigung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8445325128022

Artikelnummer

SPI5416071300

Herstellernummer

5416071300

Hersteller

SPI

Technologie:

kapazitiver Polymersensor

Temperaturmessbereich:

0...50 °C

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

nein

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Einsatzgebiet:

Raum

Geeignet für Gase:

nein

Mit Gehäuse:

ja

CO2-Messung:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

nein

Festes Kabel am Sensor:

nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

nein

Aktive Temperaturmessung:

ja

Geeignet für Luft:

ja

Sensortyp:

sonstige

Material Element:

sonstige

Passive Temperaturmessung:

nein

VOC-Messung:

nein

Durchschnittstemperaturmessung:

nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Drahtlos:

nein

Enthalpiemessung:

nein

Messung des Taupunkts:

nein

Feinstaubmessung (PM):

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC:

100...240 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Mit Display:

ja

Offseteinstellung möglich:

ja

Potentiometer mit Einstellknopf:

nein

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Bluetooth:

nein

Anzahl der Messbereiche:

1

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der Ausgangssignale:

2

Trend-Darstellung:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Toleranz:

2 %

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

UV-beständig:

nein

LoRa-Technologie:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

WLAN-kompatibel:

nein

Standby-Taster:

nein

Ausführung des Displays:

LED

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Verpolungsschutz:

nein

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

1

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

95 %

Explosionsgeschützt:

nein

Höhe Gehäuse:

89 mm

Gehäusebreite:

122 mm

Gehäusetiefe:

26 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sonda inteligente que realiza lecturas de temperatura y envía señal cableada de control. Diseñadas para crear sistemas de demanda controlada de ventilación sin la necesidad de instalar un control intermedio. Estas sondas pueden conectarse a ventiladores AC, ECOWATT (EC) o variador de frecuencia VFTM.Principales características:• 4 modos de funcionamiento: - Salida relé - Salida 0-10V - Salida 2-10V - Control total mediante comunicación Modbus• Consigna ajustable.• Indicador nivel calidad aire (difusor 3-LEDs).• Ajuste intensidad difusor 3-LEDs.