Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5406065200 PER-560 W - 5406065200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5406065200 PER-560 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893012890

Artikelnummer

SPI5406065200

Herstellernummer

5406065200

Hersteller

SPI

Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con materiale plastico, stabilizzato contro i raggi UV.Adatta anche per applicazioni in agricoltura (elevato grado di protezione contro la corrosione). Diametro: 605mm.