S & P ITALIA SPA - SPI5406061100 PER-355 W - 5406061100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchlassbreite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8413893012852
Artikelnummer
SPI5406061100
Herstellernummer
5406061100
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Kunststoff
Durchlassbreite:
26 mm
Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con materiale plastico, stabilizzato contro i raggi UV.Adatta anche per applicazioni in agricoltura (elevato grado di protezione contro la corrosione). Diametro: 394mm.