Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5401632800 RDR-125/180 - 5401632800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Nenndurchmesser Kanal - 120 mm

  • Anschluss 1 - Einschubende

  • Anschluss 2 - Einschubende

  • Mit vormontierter Dichtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893763747

Artikelnummer

SPI5401632800

Herstellernummer

5401632800

Hersteller

SPI

Werkstoff:

sonstige

Nenndurchmesser Kanal:

120 mm

Anschluss 1:

Einschubende

Anschluss 2:

Einschubende

Mit vormontierter Dichtung:

ja

Bedienung:

Hand

0-10 V Eingang:

nein

Mit akustischer Ummantelung:

nein

Mit Abluftgitter:

nein

Mit Nachwärmer:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Mit Abluftplenum:

nein

Länge:

86 mm

Reguladores de caudal autorregulables, ajustables, que se instalan en el interior de un conducto para conseguir un caudal constante en un rango de presión entre 50 y 200 Pa.- El caudal puede ser ajustado en la propia instalación.- Se utiliza, en instalaciones comerciales (terciarias), tanto en ventilación como en tratamiento de aire (max 60ºC), en extracción o impulsión de aire.- Se utiliza en viviendas, especialmente en instalaciones de doble flujo.- Acoplamiento simple en el interior del conducto.- Estanqueidad mediante junta de espuma.- Fabricados en plástico clasificación al fuego M1, con límite de utilización a temperatura de 60ºC.- Datos en la denominación de los reguladores RDR: Ø / caudal (m3/h).