Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5401632400 RDR-125/75 - 5401632400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5401632400 RDR-125/75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Anschluss 1 - Einschubende

  • Anschluss 2 - Einschubende

  • Mit vormontierter Dichtung - ja

  • Bedienung - Hand

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893763709

Artikelnummer

SPI5401632400

Herstellernummer

5401632400

Hersteller

SPI

Werkstoff:

sonstige

Anschluss 1:

Einschubende

Anschluss 2:

Einschubende

Mit vormontierter Dichtung:

ja

Bedienung:

Hand

0-10 V Eingang:

nein

Mit akustischer Ummantelung:

nein

Mit Abluftgitter:

nein

Mit Nachwärmer:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Mit Abluftplenum:

nein

Regolatori di portata autoregolabile, con la portata aggiustabile in loco, si installa all’interno del condotto per ottenere una portata costante in un range di pressione tra i 50 e 200 pa.- La portata può essere aggiustata durante l’installazione.- Adatta anche per installazione commerciale o terziaria in estrazione che immissione dell’aria; temperatura aria max 60°C.- Si utilizza negli alloggi con sistemi doppio flusso e recupero calore.- Accoppiamento semplice nel condotto con guarnizione di tenuta.- Prodotto in materiale plastico resistente al fuoco classificazione M1, con limite di utilizzo 60°C.