S & P ITALIA SPA - SPI5401631700 RDR-100/60 - 5401631700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Anschluss 1 - Einschubende
Anschluss 2 - Einschubende
Mit vormontierter Dichtung - ja
Bedienung - Hand
Packung
1 ST
EAN
8413893763648
Artikelnummer
SPI5401631700
Herstellernummer
5401631700
Hersteller
SPI
Werkstoff:
sonstige
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Bedienung:
Hand
0-10 V Eingang:
ja
Mit akustischer Ummantelung:
ja
Mit Abluftgitter:
ja
Mit Nachwärmer:
ja
Mit Schalldämpfer:
ja
Mit Abluftplenum:
ja


