Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5316999500 HTB-140 RC (230V 50/60) - 5316999500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decke

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IPX0

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Breite - 1350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893979384

Artikelnummer

SPI5316999500

Herstellernummer

5316999500

Hersteller

SPI

Ausführung:

Decke

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IPX0

Anschlussspannung:

230...230 V

Breite:

1350 mm

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Durchmesser Gebläserad:

1350 mm

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Tiefe:

1350 mm

Klappbar:

nein

Höhe:

360...360 mm

Luftmenge unbelastet:

7920 m³/h

Schwenkbar:

nein

Tragbar:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Pendellänge:

210...210 mm

Leistungsaufnahme:

0.05 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Oszillation:

ja

Ventilatori da soffitto ad alte prestazioni, silenziosi, facili da installare. Modello con diametro 1387mm e colore grigio RAL 9002. Dispone di 3 velocità di funzionamento, con selettore incluso. Trattamento anticorrosione. Senso di rotazione reversibiletramite interruttore che permette di orientare l'aria verso il soffitto. Predisposto per essere comandato da un HTB RC KIT, telecomando con temporizzatore (non incluso con il ventilatore).Alimentazione 50 e alimentazione1-230V-50HzV, motore con protezione termica.Marca S&P, modello HTB-140 RC (230V 50/60).