Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5316999400 HTB-150 RC (230V 50/60) - 5316999400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5316999400 HTB-150 RC (230V 50/60)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decke

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IPX0

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Breite - 1370 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893979377

Artikelnummer

SPI5316999400

Herstellernummer

5316999400

Hersteller

SPI

Ausführung:

Decke

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IPX0

Anschlussspannung:

230...230 V

Breite:

1370 mm

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Durchmesser Gebläserad:

1370 mm

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Tiefe:

1370 mm

Klappbar:

nein

Höhe:

380...380 mm

Luftmenge unbelastet:

10000 m³/h

Schwenkbar:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Max. Drehzahl:

275 1/min

Pendellänge:

210...210 mm

Leistungsaufnahme:

0.07 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ventilatori da soffitto silenziosi e facili da installare, ad alte prestazioni. Modelli di diametro 80, 100, 140 e 150.Temperatura di lavoro: da + 10ºC a + 45ºC.Caratteristiche- 3 velocità di funzionamento.- Selettore di velocità incluso, da installare in superficie o da incasso.- Trattato contro la corrosione.- Senso di rotazione reversibile tramite interruttore situato nella ventola stessa.- Motore con protezione termica.- Il modello RC è pronto per essere comandato da un kit HTB RC, telecomando con timer (non incluso nel ventilatore).Applicazione dell’inversione di rotazioneL’inversione di rotazione del ventilatore permette di inviare l’aria verso il suolo o verso il soffitto.