Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5311027500 TURBO 455 CN PLUS - 5311027500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5311027500 TURBO 455 CN PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Boden

  • Farbe - Chrom

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893987570

Artikelnummer

SPI5311027500

Herstellernummer

5311027500

Hersteller

SPI

Ausführung:

Boden

Farbe:

Chrom

Schutzart (IP):

IP20

Anschlussspannung:

230...230 V

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Werkstoff:

Stahl

Klappbar:

nein

Schwenkbar:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Mit thermischem Schutz:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ventilatori portatili progettati per muovere grandi masse d’aria.3 modelli da pavimento, da 360, 400 e 450 mm di diametro e uno a piantana da 450 mm.Caratteristiche- 3 velocità.- Maniglia di trasporto.Applicazioni:Domestiche, commerciali e industriali inambienti puliti.- Ventilazione di una o più stanze in case, uffici e negozi.- Ventilazione di fabbriche, magazzini e capannoni.- Raffrescamento di motori, compressori e trasformatori.- Essiccazione di parti in catene di pittura.- Dissipazione di calore in ambienti lavorativi.