Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5301468400 METEOR NT - 5301468400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5301468400 METEOR NT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Boden

  • Farbe - grau

  • Breite - 405 mm

  • Durchmesser Gebläserad - 300 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893210838

Artikelnummer

SPI5301468400

Herstellernummer

5301468400

Hersteller

SPI

Ausführung:

Boden

Farbe:

grau

Breite:

405 mm

Durchmesser Gebläserad:

300 mm

Tiefe:

200 mm

Luftmenge unbelastet:

5195 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Mit thermischem Schutz:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Oszillation:

nein

Ventilatore box fan che garantisce alte portate d'aria con basso livello sonoro. 3 velocità di ventilazione. Temporizzatori di 2 ore. Griglia frontale con posizione fissa o a giro continuo a 360° per garantire una migliore distribuzione dell’aria. Inclinabile in 5 posizioni per indirizzare meglio i flussi dell’aria. Installabile a pavimento, parete osoffitto. Griglia posteriore di sicurezza e maniglia di trasporto.