Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5245916900 ECOHAND N - 5245916900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5245916900 ECOHAND N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - IP22

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893927101

Artikelnummer

SPI5245916900

Herstellernummer

5245916900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IP22

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Betriebsgeräusch:

0 dB

Luftdurchsatz:

150 m³/h

Schutzklasse:

I

Mit Raumbeduftung:

nein

Gewicht:

11 kg

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Steckanschluss:

nein

Asciugamani per utilizzo commerciale (uffici, negozi, fabbriche, ...) e pubblico (hotels, palestre, piscine, etc.).Caratteristiche- Un design studiato per evitare che gocce d'acqua cadano sul pavimento.- Asciugatura rapida: 10 secondi.- Funzionamento automatico. Sensore infrarosso intelligente che regola laccensione e lo spegnimento automatico.- Motore brushless a commutazione elettronica (senza spazzole in carbonio).- Grado di protezione per atti vandalici IK10.- Ampio display LCD: visualizzazione del processo e tempo di asciugatura.- Filtro d'ingresso aria.- Cassetta di raccolta acqua di facile accesso e pulizia.- Ridotte emissioni di CO2. Produce meno residui in quanto non vengono utilizzate spazzole in carbonio.- Basso consumo energetico: può risparmiare fino al 90% del consumo energetico rispetto agli asciugamani tradizionali.