Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226839200 CAF-1200 M PD - 5226839200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893996503

Artikelnummer

SPI5226839200

Herstellernummer

5226839200

Hersteller

SPI

Cortina de aire mural para instalar en recintos comerciales. Características Para instalar hasta 3 m de altura. Control remoto incorporado, por infrarrojos (sin cables). Equipadas con ventiladores centrífugos, motor con rodamientos a bolas y protector térmico de rearme manual, con defl ector de salida de aire ajustable, sensor magnético para controlar abertura/cierre de la puerta y cable manguera con clavija (1,5m). Potencia motor 330 y alimentación 1-230V-50Hz.Marca S&P, modelo CAF-1200 M PD(220-240V50/60HZ).