Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226834700 COR-9-1500 N RF - 5226834700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226834700 COR-9-1500 N RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - freihängend

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m

  • Max. Türbreite - 1.68 m

  • Breite - 1686 mm

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893789198

Artikelnummer

SPI5226834700

Herstellernummer

5226834700

Hersteller

SPI

Ausführung:

freihängend

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

3 m

Max. Türbreite:

1.68 m

Breite:

1686 mm

Anzahl der Lüfterstellungen:

3

Max. Luftmenge:

2500 m³/h

Max. Stromaufnahme der Heizung:

13 A

Anzahl der Heizstufen:

2

Anschlussspannung Lüfter:

400 V

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Höhe:

210 mm

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

weiß

Tiefe:

250 mm

Mit Luftfilter:

nein

Kassettenausführung:

nein

Mit Thermostat:

nein

Mit Belüftungsstufe:

ja

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

200 kW

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

50 dB(A)

RAL-Nummer:

9003

Mit Drehzahlregler:

ja

Mit Bedienpanel:

ja

Mit Leistungsstufenschalter:

ja

Abluftmuster:

fest

La barriera d'aria serie COR-N è stata progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento allabassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento). Controllo remoto incorporato (senza cavi).