S & P ITALIA SPA - SPI5226834400 COR-3,5-1000 N RF - 5226834400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - freihängend
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m
Max. Türbreite - 1.08 m
Breite - 1080 mm
Anzahl der Lüfterstellungen - 3
Packung
1 ST
EAN
8413893787781
Artikelnummer
SPI5226834400
Herstellernummer
5226834400
Hersteller
SPI
Ausführung:
freihängend
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3 m
Max. Türbreite:
1.08 m
Breite:
1080 mm
Anzahl der Lüfterstellungen:
3
Max. Luftmenge:
1400 m³/h
Max. Stromaufnahme der Heizung:
15.5 A
Anzahl der Heizstufen:
2
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Höhe:
210 mm
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Tiefe:
250 mm
Mit Luftfilter:
nein
Kassettenausführung:
nein
Mit Thermostat:
nein
Mit Belüftungsstufe:
ja
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
100 kW
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
48 dB(A)
RAL-Nummer:
9003
Mit Drehzahlregler:
ja
Mit Bedienpanel:
ja
Mit Leistungsstufenschalter:
ja
Abluftmuster:
fest


