Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226834300 COR-F-2000 N RF - 5226834300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226834300 COR-F-2000 N RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 2

  • Max. Türbreite - 2.18 m

  • Anschlussspannung Lüfter - 230 V

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m

  • Max. Luftmenge - 2700 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893797261

Artikelnummer

SPI5226834300

Herstellernummer

5226834300

Hersteller

SPI

Anzahl der Lüfterstellungen:

2

Max. Türbreite:

2.18 m

Anschlussspannung Lüfter:

230 V

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

3 m

Max. Luftmenge:

2700 m³/h

Ausführung:

freihängend

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

49 dB(A)

Breite:

2186 mm

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

142 kW

Höhe:

210 mm

Max. Stromaufnahme der Lüfter:

0.63 A

Tiefe:

250 mm

Farbe:

weiß

Kassettenausführung:

nein

Mit Bedienpanel:

ja

RAL-Nummer:

9003

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Luftfilter:

nein

Abluftmuster:

fest

La barriera d'aria serie COR-N è stata progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento allabassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento). Controllo remoto incorporato (senza cavi).