S & P ITALIA SPA - SPI5226834200 COR-F-1500 N RF - 5226834200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfterstellungen - 2
Max. Türbreite - 1.68 m
Anschlussspannung Lüfter - 230 V
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m
Max. Luftmenge - 2700 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893797254
Artikelnummer
SPI5226834200
Herstellernummer
5226834200
Hersteller
SPI
Anzahl der Lüfterstellungen:
2
Max. Türbreite:
1.68 m
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3 m
Max. Luftmenge:
2700 m³/h
Ausführung:
freihängend
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
50 dB(A)
Breite:
1686 mm
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
200 kW
Höhe:
210 mm
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
0.8 A
Tiefe:
250 mm
Farbe:
weiß
Kassettenausführung:
nein
Mit Bedienpanel:
ja
RAL-Nummer:
9003
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Luftfilter:
nein
Abluftmuster:
fest


