Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226832900 SAHARA-2003 - 5226832900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226832900 SAHARA-2003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung - 2000 W

  • Montagerichtung - vertikal

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 445 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893661494

Artikelnummer

SPI5226832900

Herstellernummer

5226832900

Hersteller

SPI

Heizleistung:

2000 W

Montagerichtung:

vertikal

Farbe:

weiß

Höhe:

250 mm

Breite:

445 mm

Anzahl der Rippen:

9

Gewicht:

12.5 kg

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Position Bedienpanel:

Seite

Tiefe:

635 mm

Radiatori ad olio di tipo diatermico ad alta inerzia termica che permette la massima conservazione del calore. 3 selettori di potenza e luce spia. Dispositivo anti-gelo: collega l’apparecchio quando la temperatura ambiente è inferiore a 5°C. Non consumano ossigeno ne asciugano l’ambiente.