Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226661600 COR-F 1000 FT - 5226661600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226661600 COR-F 1000 FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 2

  • Max. Türbreite - 1.08 m

  • Anschlussspannung Lüfter - 230 V

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m

  • Max. Luftmenge - 1700 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893230782

Artikelnummer

SPI5226661600

Herstellernummer

5226661600

Hersteller

SPI

Anzahl der Lüfterstellungen:

2

Max. Türbreite:

1.08 m

Anschlussspannung Lüfter:

230 V

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

3 m

Max. Luftmenge:

1700 m³/h

Ausführung:

Einbau

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

59 dB(A)

Breite:

1115 mm

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

128 kW

Höhe:

390 mm

Max. Stromaufnahme der Lüfter:

0.55 A

Tiefe:

204 mm

Farbe:

sonstige

Kassettenausführung:

ja

Mit Bedienpanel:

ja

RAL-Nummer:

9016

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Luftfilter:

nein

Abluftmuster:

fest

Le barriere d’aria della serie COR-FT sono state progettate per essere installate orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaioverniciata e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento). La griglia di aspirazione e mandata dell’ariaè disponibile in colori standard bianco, nero o alluminio e deve essere ordinata separatamente. Potenza motore: 128W