S & P ITALIA SPA - SPI5226660800 COR-IND-M 1500 W 35 - 5226660800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - freihängend
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 5 m
Max. Türbreite - 1.97 m
Breite - 1970 mm
Geeignet für niedrige Heiztemperaturen - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893231574
Artikelnummer
SPI5226660800
Herstellernummer
5226660800
Hersteller
SPI
Ausführung:
freihängend
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
5 m
Max. Türbreite:
1.97 m
Breite:
1970 mm
Geeignet für niedrige Heiztemperaturen:
nein
Max. Luftmenge:
4100 m³/h
Tiefe:
405 mm
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
245 kW
Anzahl der Lüfterstellungen:
2
Farbe:
weiß
Höhe:
315 mm
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
59 dB(A)
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
1.08 A
Mit Bedienpanel:
nein
Position Wasseranschluss:
Oberseite
Mit wasserseitiger Regelung:
nein
Kassettenausführung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Luftfilter:
nein
RAL-Nummer:
9003
Abluftmuster:
fest


