S & P ITALIA SPA - SPI5226657400 COR-IND-M 1000/12 - 5226657400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - freihängend
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 5 m
Max. Türbreite - 1.39 m
Breite - 1390 mm
Anzahl der Lüfterstellungen - 2
Packung
1 ST
EAN
8413893231543
Artikelnummer
SPI5226657400
Herstellernummer
5226657400
Hersteller
SPI
Ausführung:
freihängend
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
5 m
Max. Türbreite:
1.39 m
Breite:
1390 mm
Anzahl der Lüfterstellungen:
2
Max. Luftmenge:
3200 m³/h
Max. Stromaufnahme der Heizung:
18.4 A
Anzahl der Heizstufen:
2
Anschlussspannung Lüfter:
400 V
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Höhe:
315 mm
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Tiefe:
405 mm
Mit Luftfilter:
nein
Kassettenausführung:
nein
Mit Thermostat:
nein
Mit Belüftungsstufe:
nein
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
245 kW
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
55 dB(A)
RAL-Nummer:
9003
Mit Drehzahlregler:
nein
Mit Bedienpanel:
nein
Mit Leistungsstufenschalter:
nein
Abluftmuster:
fest


