Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226656600 COR-1500FT W 17 - 5226656600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226656600 COR-1500FT W 17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m

  • Max. Türbreite - 1.68 m

  • Breite - 1722 mm

  • Geeignet für niedrige Heiztemperaturen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893228819

Artikelnummer

SPI5226656600

Herstellernummer

5226656600

Hersteller

SPI

Ausführung:

Einbau

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

3 m

Max. Türbreite:

1.68 m

Breite:

1722 mm

Geeignet für niedrige Heiztemperaturen:

nein

Max. Luftmenge:

2300 m³/h

Tiefe:

204 mm

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

135 kW

Anzahl der Lüfterstellungen:

3

Farbe:

sonstige

Höhe:

390 mm

Anschlussspannung Lüfter:

230 V

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

62 dB(A)

Max. Stromaufnahme der Lüfter:

0.62 A

Mit Bedienpanel:

ja

Position Wasseranschluss:

Seite

Mit wasserseitiger Regelung:

nein

Kassettenausführung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Luftfilter:

nein

RAL-Nummer:

9016

Abluftmuster:

fest

La barriera d'aria della serie COR-FTW è sata progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopravani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta dadue modelli con batteria di riscaldamento ad acqua calda. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata e contiene una batteria elettrica ad acqua calda e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita. Le rese termiche di questi modelli sono diverse a seconda delle temperature di ingresso e uscitadell’acqua calda e della temperatura dell’aria ambiente (vedi pagina seguente). Le connessioni per l’acqua calda hanno un diametro nominale di 1/2”. Queste barriere d’aria non possono essere utilizzate con acqua refrigerata.