S & P ITALIA SPA - SPI5226655800 COR-1000FT W10 - 5226655800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m
Max. Türbreite - 1.08 m
Breite - 1115 mm
Geeignet für niedrige Heiztemperaturen - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893228802
Artikelnummer
SPI5226655800
Herstellernummer
5226655800
Hersteller
SPI
Ausführung:
Einbau
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3 m
Max. Türbreite:
1.08 m
Breite:
1115 mm
Geeignet für niedrige Heiztemperaturen:
nein
Max. Luftmenge:
1400 m³/h
Tiefe:
204 mm
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
101 kW
Anzahl der Lüfterstellungen:
3
Farbe:
sonstige
Höhe:
390 mm
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
60 dB(A)
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
0.66 A
Mit Bedienpanel:
ja
Position Wasseranschluss:
Seite
Mit wasserseitiger Regelung:
nein
Kassettenausführung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Luftfilter:
nein
RAL-Nummer:
9016
Abluftmuster:
fest