Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226652500 COR-1500 N W 15 - 5226652500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226652500 COR-1500 N W 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - freihängend

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m

  • Max. Türbreite - 1.68 m

  • Breite - 1686 mm

  • Geeignet für niedrige Heiztemperaturen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893217356

Artikelnummer

SPI5226652500

Herstellernummer

5226652500

Hersteller

SPI

Ausführung:

freihängend

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

3 m

Max. Türbreite:

1.68 m

Breite:

1686 mm

Geeignet für niedrige Heiztemperaturen:

nein

Max. Luftmenge:

2800 m³/h

Tiefe:

250 mm

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

180 kW

Anzahl der Lüfterstellungen:

3

Farbe:

weiß

Höhe:

210 mm

Anschlussspannung Lüfter:

230 V

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

50 dB(A)

Max. Stromaufnahme der Lüfter:

0.8 A

Mit Bedienpanel:

ja

Position Wasseranschluss:

Oberseite

Mit wasserseitiger Regelung:

nein

Kassettenausführung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Luftfilter:

nein

RAL-Nummer:

9003

Abluftmuster:

fest

La barriera d’aria della serie COR-NW è progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica ad acqua calda e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita. Le rese termiche di questi modelli sono diverse a seconda delle temperature di ingresso e uscita dell’acqua calda e della temperatura dell’aria ambiente. Le connessioni per l’acqua calda sono situate sulla parte superiore destra della macchina ed hanno un diametro nominale di 1/2”. Queste barriere d’arianon possono essere utilizzate con acqua refrigerata. Potenza motore: 180W